FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G3/8-10 132056 (186123)
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-G3/8-10-20
Rubix:06149918
Fabrikant:132056
EAN:4052568027087

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G3/8-10 132056 (186123)
L-insteekfitting QSL-G3/8-10-20 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=6,2 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43,8 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,09 excl. BTW
/ stuk
€ 6,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen