FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-G3/8-8 186290

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSRL-G3/8-8
Rubix:06147812
Fabrikant:186290
EAN:4052568076115
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-G3/8-8 186290

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-G3/8-8 186290


L-insteekfitting, draaibaar QSRL-G3/8-8 360° draaibaar, met kogellager, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=4,6 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54x24x43 mm
Logistiek gewicht43,6 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 21,61 excl. BTW
/ stuk
€ 26,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen