FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-12H-B 133150
Insteekkoppeling QSY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSY-12H-B
Rubix:06148208
Fabrikant:133150
EAN:4052568030292

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 12 |
Documenten
Productdetails : FESTO Y-INSTEEKKOPPELING QSY-12H-B 133150
Y-insteekkoppeling QSY-12H-B met insteekhulzen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,3 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30,1 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,59 excl. BTW
/ stuk
€ 6,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden