SMC PFA RECHTE FIT LQ3U4A-R2

PFA KOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:LQ3U4A-R2
Rubix:A0742374
Fabrikant:LQ3U4A-R2
EAN:3618035949026
SMC PFA RECHTE FIT LQ3U4A-R2

Technische samenvatting

Materiaalpfa
Aansluiting 11/2' x 3/8' (a side); 1/4' x 5/32' (b side)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PFA RECHTE FIT LQ3U4A-R2


Smc pfa rechte fit lq3u4a-r2

Sterke punten

•Fitting van hoogzuiver fluorpolymeer
Union-t-stuk, reducerend type
Maximale bedrijfsdruk: 0. 7MPa
Vloeistoftemperatuur: 0 tot 150°C
Verschillende maatcombinaties beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Materiaalpfa
Aansluiting 11/2' x 3/8' (a side); 1/4' x 5/32' (b side)
Profiellq3u-r
Aansluiting 21/4' x 5/32'
Maximumtemperatuur150 °C
Typeunion reducerend
Diameter buis12,7 mm
Land van oorsprongJP
€ 40,66 excl. BTW
/ stuk
€ 49,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen