FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSW-1/4-8 130600
Insteekschroefkoppeling QSW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSW-1/4-8
Rubix:06148160
Fabrikant:130600
EAN:4052568023584

Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSW-1/4-8 130600
Insteekschroefkoppeling QSW-1/4-8 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23,7 g |
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | qsw |
| Aansluiting 2 | 14,5 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,64 excl. BTW
/ stuk
€ 3,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden