FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLF-3/8-8-B 153278

Insteekschroefkoppeling QSLF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSLF-3/8-8-B
Rubix:06142540
Fabrikant:153278
EAN:4052568033507
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLF-3/8-8-B 153278
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLF-3/8-8-B 153278


L-insteekschroefkoppeling QSLF-3/8-8-B 360° oriënteerbaar, inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,8 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht30,5 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,15 excl. BTW
/ stuk
3,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden