SMC INSTEEKKOPPELING KQ2ZT10-02AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2ZT10-02AS
Rubix:05279744
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2ZT10-02AS
Technische samenvatting
Materiaala (messing)
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2ZT10-02AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Drievoudig Verdeler Universeel Mannelijk Haaks
•Triple branch universal male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht83 g
Materiaala (messing)
Aansluiting 11/4
Profielkq2zt
Aansluiting 210
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,50 excl. BTW
/ 5 stuks
130,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen