SMC VERLOOPSTUK ROND 4 NAAR ROND 2 MM - M-04F-2
Koppelingen M/MS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:M-04F-2
Rubix:01934058
Fabrikant:M-04F-2
EAN:3618035942409

Documenten
Productdetails : SMC VERLOOPSTUK ROND 4 NAAR ROND 2 MM - M-04F-2
Miniatuur Koppeling (alleen voor Miniatuur Slang)
•Miniature fittings for use with TU miniature tubing
•Applicable tube material: polyurethane
•Applicable tube diameter: ø2/ ø1.2
•Available in 4 types: barb, barb elbow, barb one-touch, reducer
•Maximum operating pressure (at 20°C): 1MPa
Port Size: 04 (ø4)
Model: F (Barb One-touch Fitting 3.2, 4)
•Applicable tube material: polyurethane
•Applicable tube diameter: ø2/ ø1.2
•Available in 4 types: barb, barb elbow, barb one-touch, reducer
•Maximum operating pressure (at 20°C): 1MPa
Port Size: 04 (ø4)
Model: F (Barb One-touch Fitting 3.2, 4)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x18x9 mm |
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | m3 x 0,5 |
| Aansluiting 2 | ø 1,2 |
| Diameter buis | 2 mm |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen