FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M3-3 130775 (153301)

Insteekschroefkoppeling QSM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSM-M3-3-100
Rubix:06149968
Fabrikant:130775
EAN:4052568024963
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M3-3 130775 (153301)
Technische samenvatting
Materiaalstaal / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m3 male thread
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSM-M3-3 130775 (153301)


Insteekschroefkoppeling QSM-M3-3-100 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=0,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht1,2 g
Materiaalstaal / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m3 male thread
Profielmini
Aansluiting 2for 3 mm o.d. pipe
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
247,00 excl. BTW
/ 100 stuks
298,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen