FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMF-M3-4 153310

Insteekschroefkoppeling QSMF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMF-M3-4
Rubix:06142988
Fabrikant:153310
EAN:4052568033743
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMF-M3-4 153310

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1female thread m3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMF-M3-4 153310


Insteekschroefkoppeling QSMF-M3-4 inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,1 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4,15 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1female thread m3
Profielmini
Aansluiting 2for 4 mm o.d. tube
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
1,64 excl. BTW
/ stuk
1,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen