FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-16 153133

QS Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QST-16
Rubix:06143448
Fabrikant:153133
EAN:4052568011116
FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-16 153133
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 116 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-16 153133


T-insteekkoppeling QST-10 Grootte=standaard, Nominale grootte=6,7 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)78x50x29 mm
Logistiek gewicht44,46 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 116 mm
Profielnorm
Aansluiting 216 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,15 excl. BTW
/ stuk
11,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden