Referenties
Metabo:0901025975
Rubix:A0218511
Fabrikant:0901025975
EAN:4003665297880

Productdetails : METABO STEEK-BUISKOPPELING 13MM 901025975
Voor het gebruik met Euro- en UNI-koppelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | euro |
| Profiel | euro |
| Aansluiting 2 | uni |
| Type | steeknippel euro met mondstuk |
| Diameter buis | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,85 excl. BTW
/ stuk
€ 3,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen