FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMP-M6X0.75-4 153320

Insteekschroefkoppeling QSMP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMP-M6-4
Rubix:06143084
Fabrikant:153320
EAN:4052568033835
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMP-M6X0.75-4 153320

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m6
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMP-M6X0.75-4 153320


Insteekschroefkoppeling QSMP-M6-4 Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=2,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x20x15 mm
Logistiek gewicht2,65 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m6
Profielmini
Aansluiting 24 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 1,98 excl. BTW
/ stuk
€ 2,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden