SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGL06-00

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPGL06-00
Rubix:05279471
Fabrikant:KPGL06-00
EAN:3618036072440
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGL06-00

Technische samenvatting

Materiaalkunststof
Aansluiting 16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPGL06-00


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
KPQL/KPGL, Clean One-touch Fitting - Union Elbow, Male Elbow

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Materiaalkunststof
Aansluiting 16
73,10 excl. BTW
/ 10 stuks
88,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen