FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-G1/2-12 186293
Insteekkoppeling QSRL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSRL-G1/2-12
Rubix:06147784
Fabrikant:186293
EAN:4052568076146

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSRL-G1/2-12 186293
L-insteekschroefkoppeling (roterend) QSRL-G1/2-12 360° roterend, met kogellager, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81,52 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,83 excl. BTW
/ stuk
€ 45,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen