FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-DK-M7-Q4 8085658

INSTEEKSCHROEFKOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQR-DK-M7-Q4
Rubix:05115977
Fabrikant:8085658
EAN:4052568451004
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-DK-M7-Q4 8085658

Technische samenvatting

Materiaalhoogwaardig roestvrij staal (high-alloy); afdichtingen fpm; drukkraag ppsu; rohs-conform
Aansluiting 1externe draad m7
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-DK-M7-Q4 8085658


NPQR-DK-M7-Q4 INSTEEKSCHROEFK

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalhoogwaardig roestvrij staal (high-alloy); afdichtingen fpm; drukkraag ppsu; rohs-conform
Aansluiting 1externe draad m7
Profielrechte uitvoering (straight design)
Aansluiting 2voor buis buitendiameter 4 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Typeinsteekschroefkoppeling (push-pull principe)
Diameter buis4 mm
€ 14,04 excl. BTW
/ stuk
€ 16,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen