FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-DK-M5-Q6 8085659

INSTEEKSCHROEFKOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQR-DK-M5-Q6
Rubix:05115979
Fabrikant:8085659
EAN:4052568451011
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-DK-M5-Q6 8085659

Technische samenvatting

Materiaalhoogwaardig roestvrij staal (behuizing/klembek en ringen); fpm afdichtingen; ppsu drukring
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-DK-M5-Q6 8085659


NPQR-DK-M5-Q6 INSTEEKSCHROEFK

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalhoogwaardig roestvrij staal (behuizing/klembek en ringen); fpm afdichtingen; ppsu drukring
Aansluiting 1m5
Profielrecht (straight design)
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur150 °C
Typeinsteekschroefkoppeling npqr-dk
Diameter buis6 mm
€ 14,22 excl. BTW
/ stuk
€ 17,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden