FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-T-R14-Q10-FD-P10 133077
Insteekschroefkoppeling NPQP-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQP-T-R14-Q10-FD-P10
Rubix:06150864
Fabrikant:133077
EAN:4052568029609

Technische samenvatting
| Materiaal | pp (behuizing);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-T-R14-Q10-FD-P10 133077
Insteekschroefkoppeling NPQP-D-R12-Q12-FD Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,2 mm, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar
Sterke punten
- Polypropylene
- Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
- For use with extreme media influences
- Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
- Operating medium: compressed air, vacuum
- Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,2 g |
| Materiaal | pp (behuizing);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,58 excl. BTW
/ stuk
€ 20,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen