FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10 8144595
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10
Rubix:A0410663
Fabrikant:8144595

Technische samenvatting
| Materiaal | hoog-gelegeerd roestvast staal; afdichtingen nbr; ontgrendelring pom |
|---|---|
| Aansluiting 1 | buitendraad m5 |
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10 8144595
NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | hoog-gelegeerd roestvast staal; afdichtingen nbr; ontgrendelring pom |
| Aansluiting 1 | buitendraad m5 |
| Profiel | f1a (li-ion batterijproductie) / cleanroom klasse 4 (iso 14644-1) |
| Aansluiting 2 | voor pneumatische slang buiten ø 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | rechte insteekschroefkoppeling (straight design), push-pull principe; afdichtingsring op schroefplug |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,09 excl. BTW
/ stuk
€ 6,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen