MECALINE INSTANT KOPP. 90GR. BIN. DRAAD 10 - G1/4 - 860010

PARALLELLE VROUWELIJKE 90 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860010
Rubix:06850834
EAN:3660338149665
MECALINE INSTANT KOPP. 90GR. BIN. DRAAD 10 - G1/4 - 860010

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1g1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. 90GR. BIN. DRAAD 10 - G1/4 - 860010


Materiaal: messing, H-polymeer
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1g1/4
Profielinwendig
Aansluiting 210
74,00 excl. BTW
/ 10 stuks
89,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen