LEGRIS KOPPELING 90 4MMX3/8"BSPT 3109 04 17

Legris Elleboog Stift BSPT NPT 3114

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3109 04 17
Rubix:A0413551
Fabrikant:3109 04 17
EAN:0820099220031
LEGRIS KOPPELING 90 4MMX3/8"BSPT 3109 04 17

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer, vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 4MMX3/8"BSPT 3109 04 17


Aansluiting van buizen onder een hoek van 90° met een buitendraad. Bovenop de fitting vastdraaien met een platte moersleutel of inbussleutel om montage in krappe ruimtes te vergemakkelijken.
- stevige constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere aansluiting,
- voorgestreken schroefdraad voor een directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 17
Zeskanttype: Zeskant metrisch
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Studfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,018

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Gewicht verpakking194 g
Materiaaltechnisch polymeer, vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 14 mm
Profiel3109
Aansluiting 23/8 in
Maximumtemperatuur80 °C
60 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
63,20 excl. BTW
/ 10 stuks
76,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen