FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-DK-G12-Q14 8085670
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQR-DK-G12-Q14
Rubix:A0377666
Fabrikant:8085670
EAN:4052568553234

Technische samenvatting
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | binnendraad g1/2 |
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-DK-G12-Q14 8085670
NPQR-DK-G12-Q14 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvast staal |
| Aansluiting 1 | binnendraad g1/2 |
| Profiel | rechte uitvoering (straight design) |
| Aansluiting 2 | voor buis/bekleding ø14 mm (buitendiameter) |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type | insteekschroefkoppeling (push-in fitting) npqr-dk |
| Diameter buis | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,82 excl. BTW
/ stuk
€ 53,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen