FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-12 130806 (153132)

Doorvoerinsteekkoppeling QST

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QST-12-20
Rubix:06143440
Fabrikant:130806
EAN:4052568025274
FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-12 130806 (153132)
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-12 130806 (153132)


T-insteekkoppeling QST-12-20 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x115x90 mm
Logistiek gewicht38,9 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 112 mm
Profielstandaard
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,30 excl. BTW
/ stuk
8,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden