FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQM-L-Q10-S10-P10 558784
Insteekschroefkopppeling NPQM-L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-L-Q10-S10-P10
Rubix:06150650
Fabrikant:558784
EAN:4052568055226

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing); nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | plug-in socket ø 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQM-L-Q10-S10-P10 558784
L-insteekkoppeling NPQM-L-Q10-S10-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,5 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29,4 g |
| Materiaal | messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | plug-in socket ø 10 mm |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | for 10 mm o.d. pipe |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,53 excl. BTW
/ stuk
€ 5,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen