Referenties
Festo:CQT-18
Rubix:06145412
Fabrikant:177689
EAN:4052568038380

Technische samenvatting
| Materiaal | pom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | for tube/pipe o.d. 18 mm (push-in instant connection) |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING CQT-18 177689
T-insteekkoppeling CQT-18 voor een hoog debiet. Nominale diameter=16 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 7 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46,7 g |
| Materiaal | pom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | for tube/pipe o.d. 18 mm (push-in instant connection) |
| Aansluiting 2 | for tube/pipe o.d. 18 mm (push-in instant connection) |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,54 excl. BTW
/ stuk
€ 13,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen