FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-R1-G1-MF 8030221

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-L-R1-G1-MF
Rubix:06149612
Fabrikant:8030221
EAN:4052568063238
FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-R1-G1-MF 8030221

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1xr 1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-SCHROEFKOPPELING NPFC-L-R1-G1-MF 8030221


L-schroefkoppeling NPFC-L-R1-G1-MF Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht199,3 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1xr 1
Profiell
Aansluiting 224
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
€ 9,68 excl. BTW
/ stuk
€ 11,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen