FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-G38-Q10-P10 558825
Insteekschroefkopppeling NPQM-LK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-LK-G38-Q10-P10
Rubix:06150638
Fabrikant:558825
EAN:4052568055585

Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-LK-G38-Q10-P10 558825
L-insteekschroefkoppeling NPQM-LK-G38-Q10-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63,2 g |
| Materiaal | messing; nbr (verbinding) |
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Profiel | npqm |
| Aansluiting 2 | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,31 excl. BTW
/ stuk
€ 8,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen