SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGS10-03S

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KGS10-03S
Rubix:05279425
Fabrikant:KGS10-03S
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGS10-03S
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGS10-03S


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.

Model: KGS10-03 (Tube O.D. ø10, Thread 3/8)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht18 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 13/8
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,20 excl. BTW
/ 2 stuks
43,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen