SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGY06-01
KGH One-touch mannelijke aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KGY06-01
Rubix:A0268481
Fabrikant:KGY06-01

Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGY06-01
Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Materiaal | roestvrij staal 303; pbt |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | kgy |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,96 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 25,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen