FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-T-G14-Q6-P10 558739

Insteekschroefkopppeling NPQM-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-T-G14-Q6-P10
Rubix:06150670
Fabrikant:558739
EAN:4052568054922
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-T-G14-Q6-P10 558739

Technische samenvatting

Materiaalmessing; nbr (verbinding)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-T-G14-Q6-P10 558739


T-insteekschroefkoppeling NPQM-T-G14-Q6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht29,7 g
Materiaalmessing; nbr (verbinding)
Aansluiting 1g 1/4
Profielnpqm
Aansluiting 26
4,88 excl. BTW
/ stuk
5,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen