Referenties
Festo:QSPLLK10-6
Rubix:06148898
Fabrikant:132604
EAN:4052568028039

Technische samenvatting
| Materiaal | pa-versterk, pom, nbr, staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 mm cartridge |
Documenten
Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSPLLK10-6 132604
patroon QSPLLK10-6, met insteekaansluiting, lange L-vorm maat = mini, nominale maat = 3,5 mm, type afdichting op schroefbout = O-ring, bevestigingspositie = willekeurig, containermaat = 10
Cartridge QSPLLK10-6 132604
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pa-versterk, pom, nbr, staal |
| Aansluiting 1 | 10 mm cartridge |
| Aansluiting 2 | for tubing od 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen