FESTO UITGANGSMODULE CPX-8DA-H 550204

Module CPX-8DA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPX-8DA-H
Rubix:05127146
Fabrikant:550204
EAN:4052568192051
FESTO UITGANGSMODULE CPX-8DA-H 550204

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO UITGANGSMODULE CPX-8DA-H 550204


Uitgangsmodule CPX-8DA-H met kanaalgeoriënteerde diagnose. Afmetingen B x L x H=(* (Incl. verbindingsblok en aansluittechniek), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Aantal uitgangen=8, Diagnose=(* - kortsluiting/overbelasting per kanaal, * - Onderspanning uitgangen), Parametrisatie=(* Failsafe per kanaal, * Forcen per kanaal, * Idle Mode per kanaal, * - Gedrag na kortsluiting, * Monitoring module), LED displays=(* - 1 groepsdiagnose, * - 8 kanaaldiagnose, * - 8 kanaalstatus)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht115,84 g
Typecpx
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 147,08 excl. BTW
/ stuk
€ 177,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen