SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX120-SMJ1
Interface-eenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EX120-SMJ1
Rubix:05299435
Fabrikant:EX120-SMJ1
EAN:3618036112030

Documenten
Productdetails : SMC SERIELE AANSLUITING VENTIELEILAND EX120-SMJ1
Na het succes van onze EX120 serie seriële interfaces zijn we blij te kunnen bevestigen dat we deze serie nu hebben uitgebreid met een aantal CompoNetTM protocol compatibele versies. Deze nieuwe veldbusunits zijn ontworpen voor gebruik met onze populaire SV1/2/3/4000, SY3/5000 en VQ1/2000 klepseries en garanderen snelle responsprestaties (ongeveer 1024 punten in 1 ms) en meerpuntsmogelijkheden (384 slaves per master). Voor eenvoudige installatie kunnen de series EX120/121/122 gebruikt worden met ronde of platte lintcommunicatiekabels.
•A Serial Interface Unit for SY, VQ and SV Valve Series compliant with CompoNetTM open network.
•High-speed response.
•Multiple points.
•Possibility of using with two different types of communication cables.
Valve Interface: 0 (Plug-in)
Communication Protocol: MJ1 (For MITSUBISHI CC-LINK)
Valve Common Polarity: None
•High-speed response.
•Multiple points.
•Possibility of using with two different types of communication cables.
Valve Interface: 0 (Plug-in)
Communication Protocol: MJ1 (For MITSUBISHI CC-LINK)
Valve Common Polarity: None
Sterke punten
Compatibel met series SV1000/2000/3000/4000, VQ1000/2000, SY3000/5000
IP20-behuizing
Beschikbaar met verschillende communicatieprotocollen
IP20-behuizing
Beschikbaar met verschillende communicatieprotocollen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | interface-eenheid |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,02 excl. BTW
/ stuk
€ 223,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen