FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-1S-N14-2T1 539221

VABV verbindingsplaat

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABV-S4-1S-N14-2T1
Rubix:05128054
Fabrikant:539221
EAN:4052568089580
FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-1S-N14-2T1 539221
Technische samenvatting
Typevabf verbindingsplaat volgens iso 15407-2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-1S-N14-2T1 539221


spruitstuksubbasis VABV-S4-1S-N14-2T1 Voor ventieleiland VTSA, ISO-insteektype. Grootte = 26 mm, CE-markering (Zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn laagspanningsapparaten, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 0, productgewicht = 634 g, materiaalspecificatie = conform aan RoHS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevabf verbindingsplaat volgens iso 15407-2
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,74 excl. BTW
/ stuk
75,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen