Referenties
SMC:ARB310-00-A
Rubix:05280991
Fabrikant:ARB310-00-A
EAN:3618035558693

Productdetails : SMC REDUCEERVENTIEL ARB310-00-A
De kosteneffectieve en fraai ogende AR-serie reduceerventielen bieden verschillende drukbereikinstellingen voor de meeste toepassingen. De vergrendelende instelknop voorkomt het per ongeluk wijzigen van de instelling. Het modulaire ontwerp van de AR-serie kan worden aangesloten op andere SMC-luchtvoorbereidingsapparatuur.
Sterke punten
Modular type regulator
Optional embedded pressure gauge
Knob is made of ozone resistant rubber material (HNBR)
Improved relief sensitivity
Optional embedded pressure gauge
Knob is made of ozone resistant rubber material (HNBR)
Improved relief sensitivity
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 950 g |
| Type | lichaamsgrootte : 310 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,68 excl. BTW
/ stuk
€ 126,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen