SMC SPACER STYLE REGULATOR SV2000-M1-P

Interface regelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SV2000-M1-P
Rubix:A0268316
Fabrikant:00041104
EAN:3618036201574
SMC SPACER STYLE REGULATOR SV2000-M1-P

Technische samenvatting

Typeinterface regelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SPACER STYLE REGULATOR SV2000-M1-P


De SV-serie maakt gebruik van een multiconnector in plaats van de conventionele draden voor de interne bedrading van de verdeler. Door elk blok met een connector te verbinden, worden wijzigingen aan verdeelstations sterk vereenvoudigd. Cassette basisverdelers bieden de ultieme flexibiliteit. Verdeelbloksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelmechanisme. Conventionele verdeelblokken met trekstangbasis zijn ook verkrijgbaar. Het gebruik van connectoren met 34 pennen maakt tot 16 stations met dubbele solenoïden mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeinterface regelaar
€ 47,91 excl. BTW
/ stuk
€ 57,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen