Referenties
SMC:IZS41-820P-06B
Rubix:05300211
Fabrikant:01022138

Documenten
Productdetails : SMC IONIZER IZS41-820P-06B
We zijn verheugd om een drietal nieuwe ionisatoren in onze IZS-serie te introduceren, die inspelen op de vraag van klanten naar snellere en efficiëntere oplossingen voor het neutraliseren van statische lading. Alle drie de modellen zijn voorzien van AC-ionontlading, waarbij het meest basale model in slechts 3,2 seconden bij 1.000 mm kan deioniseren met een eenvoudige AAN/UIT-functie. Het hogesnelheidsmodel verwijdert snel statische elektriciteit met zijn feedbacksensor en is dankzij de selecteerbare energiebesparende of continue neutralisatiemodus ook flexibel. Het dubbele AC-model vermindert zowel de potentiële amplitude met 25 V of minder als de hoeveelheid ionen die aan het werkstuk wordt afgegeven, waardoor het dicht bij elektronische apparatuur en halfgeleiders kan worden geïnstalleerd. Deze serie bevat twee automatische balanssensoren, één standaard in de behuizing van de ionisator en een optionele externe sensor met hoge nauwkeurigheid. Met een draadloze afstandsbediening kunnen operators tot 16 ionisatoren op afstand vanaf 5 m afstand aanpassen en instellen, en dankzij de linkkabelconnectoren is een eenvoudige en snelle seriële bedrading mogelijk, waarbij maximaal acht units kunnen worden aangesloten. De IZS-ionisatoren zijn geschikt voor verschillende toepassingen in een reeks industrieën, zoals de productie van PET-flessen, onderdelenvoeders, hars- en rubbergieten, voedsel- en drankenverpakkingen, film- en papierproductie en waferoverdracht, waardoor productieprocessen veiliger worden, productiefouten worden verminderd en de daaruit voortvloeiende kwaliteitsverlieskosten worden teruggedrongen.
•IZS40: Basistype (AC, DC) / IZS41: Hoge snelheid (AC, detectie AC, DC) / IZS42: Dubbel AC-type.
•Controller geïntegreerd in de staaf.
•Autobalanssensor, feedbacksensor.
•Draadloze afstandsbediening.
•Overgangskabels voor seriële aansluiting van ionisatoren.
•Display en waarschuwingsalarmen.
Type: 41 (feedbacksensortype)
Lengte staaf: 820 mm
Materiaal elektrodenaald: Hogesnelheids-deïonisatiepatroon (wolfraam)
Uitgang: P (PNP)
Voedingskabel: 3 m
One-touch-fitting: 06
Beugel: B (met beugel)
Sensor: Ingebouwde sensor
Optie: Geen
•Controller geïntegreerd in de staaf.
•Autobalanssensor, feedbacksensor.
•Draadloze afstandsbediening.
•Overgangskabels voor seriële aansluiting van ionisatoren.
•Display en waarschuwingsalarmen.
Type: 41 (feedbacksensortype)
Lengte staaf: 820 mm
Materiaal elektrodenaald: Hogesnelheids-deïonisatiepatroon (wolfraam)
Uitgang: P (PNP)
Voedingskabel: 3 m
One-touch-fitting: 06
Beugel: B (met beugel)
Sensor: Ingebouwde sensor
Optie: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130,6 g |
| Type | ionisator |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.300,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.573,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen