• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Extern gereedschap(5.539)
    • Intern gereedschap(1.963)
    • Wisselplaten(18.195)
    • Draaigereedschappen(83)
    Bekijk Wisselplaat Gereedschap
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Wisselplaat Gereedschap
    4. Wisselplaten
    5. Wisselplaat
    6. Steekwisselplaat
    7. ISCAR TANG-GRIP STEEKPLAAT TAG N1.4J IC807 6003645

    ISCAR TANG-GRIP STEEKPLAAT TAG N1.4J IC807 6003645

    Steekwisselplaat Iscar

    Zie technische informatie

    Referenties

    Iscar:TAG N1.4J IC807
    Rubix:20790712
    Fabrikant:6003645
    brand logo

    Productdetails : ISCAR TANG-GRIP STEEKPLAAT TAG N1.4J IC807 6003645


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 147,50 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 178,48 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 3 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    COROMANT COROCUT 2 WPL PROFIELDRAAIEN C2I-H2N-0476-RM 3115COROMANT COROCUT DRAAIWISSELPLAAT N123L2-0800-0008-TF 1005COROMANT COROCUT XS WISSELPLAAT STEKEN MACL 3 150-N 1105COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN L151.2-400 05-7E 1125COROMANT COROCUT 2 WPL GROEFSTEKEN C2I-L2N-0792-0008-GF1225ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIPI 3.96-0.20 IC20 6401342COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN N151.2-800-4E 1145COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN N151.2-400-7E 235ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIQR 11-1.70-0.05 IC528 6402635COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN N151.2-250-7E 1125COROMANT COROCUT STEEKWISSELPLAAT N123G2-0300-0003-CR 1145COROMANT T-MAX Q-CUT WPL AFSTEKEN N151.2-300-4E 3020ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFN 4A IC20 6000238COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT SCMT 09 T3 08-MM 2025COROMANT COROCUT Q DRAAIWISSELPLAAT QD-NH-0400-0004-TF H13A
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap