SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB125-250

ISO 15552 C96-serie cilinders

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C96SDB125-250
Rubix:05261552
Fabrikant:00708498
EAN:3618035477185
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB125-250

Technische samenvatting

Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Typemet geïntegreerde magnetische detectie
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB125-250


Cilinders serie C96 voldoen aan ISO 15552.  De serie is leverbaar met een enkele of dubbele stang in 6 boringmaten van ø32 tot ø125 mm.  Nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verhogen de installatieprecisie en verlengen de levensduur van de cilinder.  Door verhoogde precisie van de bus en zuigerstang en verminderde toleranties is de deflectie van de zuigerstang verminderd.  Standaardslagen variëren van 25 tot 800 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10150 g
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder250 mm
Typemet geïntegreerde magnetische detectie
Land van oorsprongDE
429,58 excl. BTW
/ stuk
519,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen