FESTO NORMCILINDER CRDSNU-B-16-100-P-A-MG-A1 8073764
ISO-cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CRDSNU-B-16-100-P-A-MG-A1
Rubix:05111317
Fabrikant:8073764
EAN:4052568298043

Technische samenvatting
| Type | op standaarden gebaseerde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER CRDSNU-B-16-100-P-A-MG-A1 8073764
Standaardcilinder DSNUP-16-100-P-A bestaat uit een polymeer kap met gladde kunststof lager en aluminium cilinder. Slag = 100 mm, zuigerdiameter = 16 mm, zuigerstangschroefdraad = M6, demping = P: flexibele dempingsringen/platen aan beide uiteinden, montagepositie = willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | op standaarden gebaseerde cilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,03 excl. BTW
/ stuk
€ 104,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen