FESTO RONDE CILINDER DSNU-40-40-PPV-A 196031

Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSNU-40-40-PPV-A
Rubix:05096409
Fabrikant:196031
EAN:4052568158798
FESTO RONDE CILINDER DSNU-40-40-PPV-A 196031

Technische samenvatting

Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-40-40-PPV-A 196031


Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.

Sterke punten

- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)220x50x50 mm
Logistiek gewicht738 g
Typedsnu ronde cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
77,26 excl. BTW
/ stuk
93,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden