SMC CILINDER ISO 6432 C85F25-125

ISO-cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C85F25-125
Rubix:A0725684
Fabrikant:00085613
SMC CILINDER ISO 6432 C85F25-125

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 C85F25-125


De C85-serie voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P. De C85 is verkrijgbaar in boringmaten van 8 mm tot 25 mm met standaard slaglengtes van 10 mm tot 300 mm. Een uniek ontwerp van de stangafdichting voorkomt het binnendringen van stof en de afdichting is zo effectief dat de C85 geschikt is voor gebruik in extreem stoffige omgevingen. Met slijtvaste pakkingen en vervangbare neusafdichtingen biedt de C85 een uitzonderlijke levensduur.

Sterke punten

•Dubbelwerkende, enkelstangige, gekrompen cilinder
Voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P
Boringmaten *: 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standaardslagen tot 300 mm
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typeiso-cilinder
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
54,86 excl. BTW
/ stuk
66,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen