Referenties
Festo:DSBC-80-180-PPVA-N3
Rubix:A0069526
Fabrikant:1463504(DSBC-80-180-PPVA-N3)






Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 180 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-80-180-PPVA-N3 1463504
Op normen gebaseerde profielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties
Sterke punten
•Zelfinstellende pneumatische eindpositie-demping bespaart tijd tijdens inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Standaardprofiel met twee sensorsleuven
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
Voor positiesensoren
Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Standaardprofiel met twee sensorsleuven
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
Voor positiesensoren
Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,85 excl. BTW
/ stuk
€ 261,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen