SMC CILINDER ISO 6432 CD85KN10-25-B

ISO Cilinders C85

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85KN10-25-B
Rubix:05266201
Fabrikant:00016805
EAN:3618035431071
SMC CILINDER ISO 6432 CD85KN10-25-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typeiso-cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85KN10-25-B


ISO Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Antirotatie

Sterke punten

ISO-cilinder, dubbelwerkend, enkele stang
Type: niet draaiend
Kussen: alleen rubber stootrand

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht57 g
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typeiso-cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCZ
43,29 excl. BTW
/ stuk
52,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen