Referenties
SMC:CD85KN10-80-B
Rubix:05266207
Fabrikant:00016817

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 10 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | dubbelwerkend (d/a) |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85KN10-80-B
ISO Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Antirotatie
Sterke punten
ISO-cilinder, dubbelwerkend, enkele stang
Type: niet draaiend
Kussen: alleen rubber stootrand
Type: niet draaiend
Kussen: alleen rubber stootrand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Type | dubbelwerkend (d/a) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter cilinderboring | 12 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,36 excl. BTW
/ stuk
€ 54,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen