FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-160-150-D-V4EX4-36E-31S-M16P-W2
LINEAIRE AANDRIJVING
Zie technische informatieReferenties
Festo:DFPC-160-150-D-V4EX4-36E-31S-M16P-W2
Rubix:A0717730
Fabrikant:8172142
EAN:4052568610326

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 160 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | festo lin. aandrijving dfpc-160-150-d-v4ex4-36e-31s-m16p-w2 |
Productdetails : FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-160-150-D-V4EX4-36E-31S-M16P-W2
DFPC-160-150-D-V4EX4-36& LIN. AANDR.KIT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 160 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | festo lin. aandrijving dfpc-160-150-d-v4ex4-36e-31s-m16p-w2 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Diameter cilinderboring | 160 mm |
| Materiaal | high-alloy stainless steel (piston rod, nut, tie rod); gravity die-cast aluminium cover; smooth-anodised wrought aluminium alloy cylinder barrel; nbr static seals |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 711,43 excl. BTW
/ stuk
€ 860,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen