Referenties
SMC:CD85WE10-25-B
Rubix:05266441
Fabrikant:00021787
EAN:3618035408943

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 10 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | cilinder met rond lichaam |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE10-25-B
ISO Standaard Cilinder, Dubbelwerkend, Dubbele Zuigerstang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | cilinder met rond lichaam |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,29 excl. BTW
/ stuk
€ 52,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen