SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE25-80C-B

ISO Cilinders C85

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD85WE25-80C-B
Rubix:05266461
SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE25-80C-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Typec85
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ISO 6432 CD85WE25-80C-B


ISO Standaard Cilinder, Dubbelwerkend, Dubbele Zuigerstang

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht433 g
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Typec85
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCZ
120,57 excl. BTW
/ stuk
145,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen