SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB40-25C

ISO Cilinders C96-C

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:C96SDB40-25C
Rubix:05261586
Fabrikant:01206203
EAN:3618035474559
SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB40-25C

Technische samenvatting

Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typemet geïntegreerde magnetische detectie
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDB40-25C


ISO 15552 Cilinder, Dubbelwerkend, Enkele-/Dubbele Zuigerstang, Luchtbuffering
•Double acting, standard type, single or double rod with Air cushion on both ends and Bumper cushion
•Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke up to 1900mm
•Auto switch capable

Magnet: D (Built-in Magnet)
Mounting: B (Basic)
Bore Size: Ø40 mm
Stroke: 25
Rod Boot: w/o Rod Boot
Rod: Single Rod
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Heavy Duty Scraper: None
Tie Rod: None
Fluororubber Seal: None
Coil Scraper: None
Made of Stainless Steel (-XC68): None
Made of Stainless Steel (-XC65): None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typemet geïntegreerde magnetische detectie
Land van oorsprongJP
89,85 excl. BTW
/ stuk
108,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen