SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB125-2000
ISO Cilinders CP96
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CP96SDB125-2000
Rubix:05265945
EAN:3618035728836

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 125 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | cp96 |
Documenten
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER ISO 15552 CP96SDB125-2000
ISO Cilinder, Dubbelwerkend met Buffering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40420 g |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Type | cp96 |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 688,37 excl. BTW
/ stuk
€ 832,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen